6-01RT タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属) 千代田通商 R 05722857

タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/8 注文コード05722857 品番6-01RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥626
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど9種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)26 寸法C(Φmm)13 寸法E1(Φmm)7.5 寸法E2(Φmm)8.3 二面幅H(mm)12 寸法L(mm)22 チューブ挿入長さ(mm)16.3 質量(g)34.5 接続ねじ1/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05722857 6-01RT 10481065 6-01RT フジメイルランティ(金属) 千代田通商 フジメイルランティ(金属) 千代田通商 1個 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする