8-01MT タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属) 千代田通商 05723094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05723094 品番8-01MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥675
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)21.2 寸法B(mm)27 寸法C(Φmm)15 寸法E1(Φmm)9.5 寸法E2(Φmm)9 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)23 チューブ挿入長さ(mm)17 質量(g)45.5 接続ねじ1/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05723094 8-01MT 10480925 8-01MT フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商 フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05723137
2015-05-02
用途:
重機械のエアーシステムの修理

メーカー修理工場へ依頼すると何万円も請求来ます。同じ物があって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする