曜日別特売
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388

MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388
MOT-MBSS20001-BK 準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65W MOTTERU 05723388

準固体モバイルバッテリー 20000mAh PD65WMOT-MBSS20001-BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05723388
品番
MOT-MBSS20001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」
-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心
バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計
PD65W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookなどノートPC充電もこの一台で完結
スマホ約4回分できる大容量の20000mAhモバイルバッテリー
240WのUSB-Cシリコンケーブルと、持ち運びに便利なケーブルバンド&収納ポーチ付き

対応機種
「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone 17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e
iPhone 15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Pro/Neoシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター
などUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
付属品
取扱説明書兼保証書、240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(約50cm)、シリコンケーブルバンド、専用ポーチ
色
スモーキーブラック
本体質量(g)
約420
定格出力
【容量】5V/13,980mAh,9V/7,810mAh,12V/6,070mAh,15V/4,800mAh,20V/3,360mAh【単独使用時】Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD65W)、PPS 5-11V5A,5-20V3.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD65W)、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A
バッテリー
内蔵:リチウムイオンポリマー電池 15.4V 5,000mAh/77Wh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約81×36×140
保証期間
2年間
保護機能
過充電保護、過放電保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)
空の状態から満充電まで約2(PD65W充電器で充電した場合)
動作温度(℃)
-20℃~60
バッテリー容量(mAh)
20000
定格入力
Type-C1 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD65W)
使用可能回数
約2000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
PSEマーク
安心・安全のPSE適合商品です
注意
※本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。リサイクル回収の際は、リサイクル協力店にお持ちください。回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。(付属品は全て取り外して下さい。) 本体に収納できる物は、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定して下さい。端子等はテープで絶縁を行って下さい。本製品の使用電池は次の通りです。【表示:Li-ion20 電池の種類:リチウムイオンポリマー電池】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする