FB4R-M5SCW-I タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商 05723925

FB4R-M5SCW-I タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商 05723925
FB4R-M5SCW-I タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商 05723925

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径D(Φmm)4
ねじ寸法TM5
内容量1個注文コード05723925品番FB4R-M5SCW-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥865

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。

寸法A(mm)22.3寸法B1(mm)35.7寸法B2(mm)38.9寸法C(Φmm)13寸法E(mm)15.5寸法L(mm)12.5寸法P(mm)14.5寸法R(mm)22二面幅H(mm)12適合チューブ外径D(Φmm)4ねじ寸法TM5材質(本体)真鍮/樹脂質量(g)26.5流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05723925FB4R-M5SCW-I10447203FB4R-M5SCW-IFB4R-M5SCW-I タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商 10447203タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする