SF-BG451SYX(JW) ホース引出式シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 05725409

SF-BG451SYX(JW) ホース引出式シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 05725409
SF-BG451SYX(JW) ホース引出式シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 05725409

ホース引出式シングルレバー混合水栓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
一般地用
注文コード
05725409
品番
SF-BG451SYX(JW)
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
仕様
一般地用
取付穴
【水栓】Φ37±2
引出長(m)
0.4
機能
エコハンドル・スポット微細シャワー・シャワー切替・ホース引出し機能・水受けタンクレス・お掃除楽々台座・クイックワン施工・クイックジョイント
呼び径(Φmm)
13
吐水口長さ(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする