INAX(LIXIL)
ホース引出式シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
寒冷地用
注文コード
05725707
品番
SF-BE451SYXN(JW)
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
寒冷地用
取付穴
【水栓】Φ37±2
引出長(m)
0.4
機能
エコハンドル・スポット微細シャワー・シャワー切替・ホース引出し機能・水受けタンクレス・お掃除楽々台座・クイックワン施工・クイックジョイント
呼び径(Φmm)
13
吐水口長さ(mm)
250