KOTO
ドラムビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
注文コード
05727317
品番
DB-06H
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ブレーキドラムの取り外し作業をスピーディーに行えるドラムビット。
六角軸を採用したことにより、ハンドツールのみならず電動またはエアーツールでの使用も可能になりました。
高強度・高耐久のSCM鋼を使用。
質量(g)
13
ねじサイズ
M6×P1.0
材質
SCM材(黒染め処理)
全長(mm)
65
ねじ有効長(mm)
30