曜日別特売

ドラムビット

ドラムビット - KOTOドラムビット - KOTO

ブレーキドラムの取り外し作業をスピーディーに行えるドラムビット。
六角軸を採用したことにより、ハンドツールのみならず電動またはエアーツールでの使用も可能になりました。
高強度・高耐久のSCM鋼を使用。

材質
SCM材(黒染め処理)
全長(mm)
65
ねじ有効長(mm)
30
内容量
1袋
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05727317DB-06H13M6×P1.0
¥5,880
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05727326DB-08H18M8×P1.25
¥5,880
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする