曜日別特売
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848

CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848
CB306 SPTA カー・クレイミット SPTA 05728848

SPTA カー・クレイミット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05728848
品番
CB306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

デリケートな塗装を守り抜く「ファイングレード(細目)」設計
ボディに突き刺さった鉄粉、塗料ミスト、鳥のフン、樹液、ブレーキダストなどのザラつきの原因を、手にはめて撫でるだけで瞬時にキャッチします。目の細かい特殊ラバー層が、光沢のあるデリケートな塗装面に対して極めてソフトにアプローチ。下地処理における拭き傷のリスクを大幅に低減し、ガラスのようにツルツルな表面を作り出します。
水洗いで瞬時にリセット。何度でも繰り返し使える高耐久
汚れた部分を内側に練り込む必要があり、地面に落とせば即ゴミになってしまう従来のトラップ粘土(ねんど)とは異なります。作業中にミットの表面が汚れても、流水でサッと洗い流すだけですぐに除去力が復活。圧倒的なコストパフォーマンスを誇り、常にクリーンな状態で安全に鉄粉取りを続けることができます。
ボディからガラスまで、車体全体を新車時の輝きへ
ボディのクリア塗装面だけでなく、クロームメッキパーツ、ウィンドウガラス、滑らかな未塗装樹脂(プラスチック)まで、幅広い素材に安全に使用できます。各パーツの表面を覆っていた軽度のくすみや、目に見えない汚れの膜を取り除くことで、コーティングの定着率を格段に上げ、車全体が持つ本来の鮮やかな発色とツヤを完璧に復元します。
傷防止に特化した細目仕様、水洗いで繰り返し使える、幅広い素材に対応

用途
デリケートな塗装面、ガラス、メッキ等の鉄粉除去、下地処理
材質
特殊クレイ(ラバーポリマー) & マイクロファイバー
品名
V2 カー・クレイミット(鉄粉・付着物除去用グローブ)
グレード
ファイン(細目)
サイズ(mm)
約 215 × 145 × 厚さ 15
危険物の類別
非危険物
数量(個)
1個入り
注意
※販売は1個単位です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする