VS6W【ワケあり】 サーフェスマウントスピーカー(1ペア) YAMAHA(ヤマハ) 05734920

サーフェスマウントスピーカー(1ペア)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
ホワイト
注文コード
05734920
品番
VS6W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥26,980

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
付属品
取付金具(Uブラケット)、端子カバー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
コンポーネント:16cmコーン(LF)
質量(kg)
2.8
形式
2WAYバスレフ型
角度(°)
公称指向: 90×90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×308×219
音圧レベル(dB)
出力:90SPL(1W、 1m)
コネクタ
2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア
防水仕様
IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
インピーダンス(Ω)
定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)
周波数帯域(Hz)
再生:80-20k(-10dB)
許容入力
NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
注意
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする