- 材質
- 本体:ABS樹脂 ストッパー:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 60
- 備考
- 使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
- 適合サイズ
- 直径1.8cmまでの一般的なシャワーホース ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
- 耐熱温度(℃)
- フィルムフック:60
- 耐冷温度(℃)
- フィルムフック:ー40
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 本体:5.5×5.8×7(フィルムフック含まず)
- 耐荷重(g)
- 350(静止荷重)