山崎実業
引っ掛け収納ケース タワー S ブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05735087
品番
10752
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
付属品
緩衝材×2
材質
本体:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
210
備考
取り付け可能なポール・バー 直径3.4cm以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。
耐荷重
1kg(静止荷重)
寸法(cm)
W7.7×D9.7×H20.5cm(フック縦向き使用時)
内寸(cm)
W7×D6.5×H12.7cm