山崎実業
マグネット洗顔パウダーストッカー&ダストボックス タワー ブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05735121
品番
10782
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
付属品
フック×2
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム フック:PET-G樹脂
色
ブラック
質量(g)
375
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐荷重
収納部1つあたり:500g 本体上部:500g フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W19.8×D7.2×H10cm
耐熱温度(℃)
本体・フック:90
内寸(cm)
収納部1つあたり:W8.4×D5.8×H7.4cm