引っ掛け収納ケース タワー L ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735148
品番
10754
販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
¥2,000
付属品
緩衝材×2
材質
本体・仕切り:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
305
備考
取り付け可能なポール・バー 直径3.4cm以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。
耐荷重
1.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W15.2×D9.6×H20.5cm(フック縦向き使用時)
内寸(cm)
W14.6×D6.5×H12.7cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする