マグネットバスマット&タオルホルダー タワー 2個組 ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735166
品番
10613
販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
¥1,350
材質
本体×2:ABS樹脂 マグネット 滑り止め・ストッパー:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
45
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐荷重
1つあたり:400g(静止荷重)
対応
厚さ3.5~10mm以内のソフトタイプの珪藻土バスマット・布製バスマット・タオル ※バスマット・タオルのサイズや形状・材質によっては収納できない場合があります。
寸法(cm)
W3.5×D3.1×H8.5cm(1つあたり)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする