フィルムフック洗顔パウダーストッカー&ダストボックス タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735209
品番
10779
販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500
付属品
フック×2
材質
本体:ABS樹脂 緩衝材:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン フック:PET-G樹脂
色
ホワイト
質量(g)
310
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。※タイルの目地をまたいでの貼り付けはおやめください。
耐荷重
収納部1つあたり:500g 本体上部:500g フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
本体:W19.8×D7.3×H10cm
耐熱温度(℃)
本体・フック:90℃ フィルムフック:60
内寸(cm)
収納部1つあたり:W8.4×D5.8×H7.4cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする