引っ掛け収納ケース タワー S ホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735288
品番
10751
販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
¥1,500
付属品
緩衝材×2
材質
本体:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
210
備考
取り付け可能なポール・バー 直径3.4cm以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。
耐荷重
1kg(静止荷重)
寸法(cm)
W7.7×D9.7×H20.5cm(フック縦向き使用時)
内寸(cm)
W7×D6.5×H12.7cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする