- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05735988

 

- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05735988
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05735988
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05735988
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05735988
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05735988
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05735988

ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
色ND-370 シルク
ND-370 シルク
ND-0002 ミスティック
ND-010 クラウディモーニング
ND-011 グレーグローブ
ND-012 ウルフグレー
ND-013 ストーム
ND-0050 シャドーグレー
ND-102 アッシュグレー
ND-105 エッグシェル
ND-108 サハラ
ND-111 エンジェルホイップ
ND-146 アーモンドチップ
ND-152 ナツメグ
ND-155 カシミヤ
ND-174 コットン
ND-184 ミューラルピース
ND-250 サマープレイス
ND-342 モカ
ND-371 バーチグレー
ND-372 パール
ND-375 アンティークブラウン
ND-376 ラブラドールブラウン
ND-400 ウィンターグレー
ND-401 グレードルフィン
ND-460 ペールピンク
ND-503 ミルキーホワイト
ND-1431 アフォガート
ND-1657 スカーレットオーク
ND-2455 イタリアンコーヒー
ND-2477 セーブルブラウン
ND-2711 マッシュルームブラウン
ND-2713 トリュフディップ
ND-2831 マホガニーブラック
ND-2917 ウォールナット
ND-2945 カンタロープ
ND-2947 アプリコット
ND-3245 メリーノウール
ND-3320 ウッドグレー
ND-3355 チャバタ
ND-3513 ナチュラルサンド
ND-3531 フォギーグレー
ND-3733 カーキ
ND-3931 アーバングレージュ
ND-4570 ミントフロスト
ND-4733 ターコイズ
ND-5503 ベイルグリーン
ND-7893 ゾディアック
ND-8313 ロビンブルー
ND-8477 ブループラネット
ND-8653 ディープブルーシー
ホワイト
内容量1缶(15kg)注文コード05735988品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

建築鉄部用水性シリコン系塗料がリニューアル!
ドアノブや手すりなど、人が頻繁に触れる箇所の塗膜の軟化や黒ずみを解消。
集合住宅や公共施設、商業施設、戸建住宅など、多くの人が利用し、手が触れる箇所において、より高い美観維持性能を発揮します。
【ニッペ 水性ファインSi Ⅱの特長】
1.水性鉄部塗装が可能。
2.作業性・仕上がり性が向上。
3.皮脂がなじみにくく、浸透しにくい塗膜になります。
4.優れた耐候性、耐久性を実現。
5.水性塗料で環境にやさしい。
6.塗膜表面の親水化により、外部の汚染に対し、優れた効果を発揮。
7.防藻・防かび効果で美観を維持します。
8.5分つや有り=半艶仕上げ
9.ニッペ推奨 新NDカラー50色をラインナップ。最新トレンドを取り入れた選びやすい設定です。
15kg、4kgの2タイプ
5分つや有りホワイト、新NDカラー5分つや50色よりお選びください。

用途
戸建住宅・マンション・ビル・商業施設・工場・倉庫・学校・公共施設など、臭気対策が必要な内外鉄部・木部面
内壁面の新設及び改修塗装
適応下地
鉄部、木部、金属系素材、コンクリート、プラスターボードなど、及び左記各種素材面の各種旧塗膜面
各種下塗りを選定することで各種素材への適用が可能です。
色
ND-370 シルク
荷姿
15kg石油缶
塗布面積(m2/缶)
125~188
機能
防火認定、防藻、防かび、低臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤
水道水
塗布方法
はけ、ウールローラー
工程
上塗り
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~10
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)
0.08~0.12
適合下塗り
1液ファインウレタンU100木部用下塗、水性透明シーラー、パーフェクトプライマー、オーデハイポンプライマー、1液水性デクロ、水性ウッドベースⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、水性シミ止めシーラーⅡ、水性ホワイトシーラー
塗料タイプ
1液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料
つや
5分つや
関連資料:※製品カタログ(2.11MB)取扱説明書:(0.05MB)
注意
※既存塗膜が高弾性塗膜の場合には適用できませんので、ご注意ください。
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましては製品カタログ・製品使用説明書などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色と異なる可能性があります。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする