- 用途
- 戸建住宅・マンション・ビル・商業施設・工場・倉庫・学校・公共施設など、臭気対策が必要な内外鉄部・木部面
内壁面の新設及び改修塗装 - 適応下地
- 鉄部、木部、金属系素材、コンクリート、プラスターボードなど、及び左記各種素材面の各種旧塗膜面
各種下塗りを選定することで各種素材への適用が可能です。
- 色
- ND-011 グレーグローブ
- 荷姿
- 15kg石油缶
- 塗布面積(m2/缶)
- 125~188
- 機能
- 防火認定、防藻、防かび、低臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
- 希釈剤
- 水道水
- 塗布方法
- はけ、ウールローラー
- 工程
- 上塗り
- 危険物の類別
- 非危険物
- 希釈率(%)
- 0~10
- 油性 or 水性
- 水性
- 塗り重ね可能時間(時間)
- 3以上(23℃)
- 標準使用量(kg/m2/回)
- 0.08~0.12
- 適合下塗り
- 1液ファインウレタンU100木部用下塗、水性透明シーラー、パーフェクトプライマー、オーデハイポンプライマー、1液水性デクロ、水性ウッドベースⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、水性シミ止めシーラーⅡ、水性ホワイトシーラー
- 塗料タイプ
- 1液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料
- つや
- 5分つや