※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.6 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI 05737216 4.6 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI 05737216

超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05737216 品番 4.6
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。
溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。
鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。

ドリル径(Φmm)4.6 溝長(mm)18 全長(mm)58 シャンク径(Φmm)4.6 トラスコ品番106-3804 材質超硬合金 刃数2 先端角(°)118 ねじれ角(°)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05736866
2018-08-07
用途:
プリント基板の穴あけ
Milistar 様

エポキシガラス基板ですと、最初はさすが超硬でスパッとした穴が空きますが、割合寿命が短いです。

対象商品:
05737155
2018-02-28
用途:
バイクメンテナンス
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

ボルトがなめてしまって、ボルト自体を削りとるのに使いました。すぐに穴があくかと思ったら、少し時間がかかりました。

対象商品:
05737207
2015-10-11
用途:
高強度鋼板の穴あけ作業
有限会社藤正鉄工 様

切れ味よく作業性もよいので非常に満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
05736954
2015-10-07
用途:
逆タップの下穴
製造業

超硬なのでとても折れやすいです。

対象商品:
05737076
2015-10-07
用途:
逆タップの下穴
製造業

超硬なのでとても折れやすいです。

対象商品:
05737006
2013-06-26
用途:
特殊な樹脂の穴開けに使用する。
ナニワ機電 様

今まで別のメーカー(ドリル)を使用していましたが、刃先が長持ちしなかった為。
(1130)に変えて刃先が長持ちしてよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする