KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339

KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339
KE-L SHOW UP クロマエッジ ラージセット SHOW UP 05739339

SHOW UP クロマエッジ ラージセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05739339
品番
KE-L
参考基準価格(税別)¥129,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

KROMA EDGEは最先端の自己組織化技術によって、
金属粒子が塗膜表面に浮き上がり整列する事によりこれまでに無い鏡面反射と深みのある
金属光沢を塗装だけで現実しました。
KROMA EDGEを塗装して頂く際に下記使用方法を必ずお読みになり、今迄に無い2液型
金属塗装をお楽しみ下さい。

セット内容
ミラーシードフォーミュラ 180g
バインダー450g
硬化剤 180g
シンナー 450g
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
メッキ調
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1260mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする