- スカイクリア アキレス 05748019

外観

- スカイクリア アキレス 05748019
- スカイクリア アキレス 05748019
- スカイクリア アキレス 05748019

スカイクリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本(30m)
厚さ(mm)0.5
内容量1本(30m)注文コード05748019品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

アキレススカイクリア防炎は耐候性能を付与した非DOP系の軟質塩化ビニルフィルムです。
さらに防炎性と透明性も兼ね備え、ソフトパーティションの用途をさらに広げます。
・消防法施行令第4条の3に適合
・酸素指数28(JIS K7201 準用)
・紫外線カット
・高い耐候性を有する

用途
屋外向け間仕切りとして(屋外テラスの雨除け等)
グランピング向けテント窓用等
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
30
幅(cm)
137
色相
クリアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする