曜日別特売
2927-3 L マイルドウィンターグローブ パープル アトム 05748412

2927-3 L マイルドウィンターグローブ パープル アトム 05748412
2927-3 L マイルドウィンターグローブ パープル アトム 05748412
2927-3 L マイルドウィンターグローブ パープル アトム 05748412

マイルドウィンターグローブ パープル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード05748412品番2927-3 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

防風・撥水の軽防寒用手袋
タッチパネル対応(指先2本)
手首ファスナー付きで、着脱がスムーズ
PVCのすべり止めはグリップ力抜群

用途
冬場の軽作業・スポーツ・レジャー等
全長
25cm
サイズ
L
中指長(cm)
8.5cm
手の平幅(cm)
11cm
材質
手袋:合成ゴム(SBR) すべり止め:PVC 指又部:合成皮革 裏生地:ポリエステル バイアス:ポリエステル・ポリウレタン 、指切替部:ポリエステル(導電生地) ファスナー:金属(鉄)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする