曜日別特売
1404 M ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748421

使用例

1404 M ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748421
1404 M ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748421
1404 M ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748421
1404 M ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748421

ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード05748421品番1404 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高視認性を発揮する蛍光ニトリルを使用した手袋です。
マイナス50℃でもひび割れしない(JIS K 6404-3低温曲げ試験)
冬でもべとつきにくくあたたかい内側メッシュ構造
ISO20471測色試験5.1適合品です。

用途
漁業・水産加工、冷凍庫作業、雪かき作業、各種冬季油作業に
サイズ
M
中指長(cm)
8cm
手の平幅(cm)
11.2cm
材質
表/ニトリルゴム 裏/綿100% インナー/ポリエステル、ポリウレタン
全長
30cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする