曜日別特売
1404 LL ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748500

使用例

1404 LL ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748500
1404 LL ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748500
1404 LL ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748500
1404 LL ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋 アトム 05748500

ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード05748500品番1404 LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高視認性を発揮する蛍光ニトリルを使用した手袋です。
マイナス50℃でもひび割れしない(JIS K 6404-3低温曲げ試験)
冬でもべとつきにくくあたたかい内側メッシュ構造
ISO20471測色試験5.1適合品です。

用途
漁業・水産加工、冷凍庫作業、雪かき作業、各種冬季油作業に
サイズ
LL
中指長(cm)
8.7cm
手の平幅(cm)
12cm
材質
表/ニトリルゴム 裏/綿100% インナー/ポリエステル、ポリウレタン
全長
30cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする