420DE100SPJ PRチェーン 420(-110cc)クリップJ プロト 05755211

420DE100SPJ PRチェーン 420(-110cc)クリップJ プロト 05755211
420DE100SPJ PRチェーン 420(-110cc)クリップJ プロト 05755211

PRチェーン 420(-110cc)クリップJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05755211
品番
420DE100SPJ
参考基準価格(税別)¥1,962販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

商品説明・取扱注意事項 :
メーカー品番[カタログ品番] 420DE100SPJ
チェーンサイズ 420
リンク数 100L
適合車輌 50cc-110cc
仕様 ノンシール
色[カラー] シルバー
材質[素材] スチール
付属品 クリップジョイント付き
商品概要等 :
コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。
クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。
クリップジョイントは、標準で付属されています。
ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。
性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

付属品
クリップジョイント付き
色
シルバー
リンク数
100L
素材
スチール
コマ数
100
チェーンサイズ
420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする