※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 小ねじ
ヤマヒロの トラス小ねじ
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05758472
品番
SFLCB18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
全ねじ
全長L(mm)
18.0
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2101-04
ねじサイズ
4.8×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0