※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 小ねじ
ヤマヒロの トラス小ねじ
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
05758533
品番
SFLCB120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
ねじ径d
5.5
ねじピッチp(mm)
65.0
全長L(mm)
120.0
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
12.0
アズワン品番
65-2101-02
ねじサイズ
5.5×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6