LCB-18 ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロ 05761577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCB-18 ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロ 05761577
LCB-18 ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロ 05761577

ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじサイズ4.8×18
全長L(mm)18.0
ねじピッチp(mm)全ねじ
内容量1箱(1000個)注文コード05761577品番LCB-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)全ねじ全長L(mm)18.0仕様クロムフリー材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5アズワン品番65-2099-10ねじサイズ4.8×18RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05761604
2022-12-03
用途: 波板貼り
建設業・工事業

ポリカ波板を張るのに使いました ホームセンターには売ってなかったので、ここで買えて良かった

対象商品 : 05761586
2020-12-24
用途: DIY
株式会社アンプロその他業種

コーススレッドは、皿ネジタイプがほとんどなのでコレが無いと困る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする