ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 小ねじ
ヤマヒロの トラス小ねじ
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
05761586
品番
LCB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
全ねじ
全長L(mm)
25.0
仕様
クロムフリー
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
トラス
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
10.5
アズワン品番
65-2099-11
ねじサイズ
4.8×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0