ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 小ねじ
ヤマヒロの トラス小ねじ
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05761622
品番
LCB-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
45.0
全長L(mm)
60.0
仕様
クロムフリー
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
トラス
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
10.5
アズワン品番
65-2099-15
ねじサイズ
4.8×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0