- 用途
- お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 全長(m)
- 13
- 灯数
- 10
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 40W白熱球の場合:2本(3本)、最大接続本数(合計本数)20W白熱球の場合:3本(4本)
- 芯数(C)
- 2
- 導体公称断面積(mm2)
- 2.0
- 間隔(m)
- 1