パフォーマンスルーズフィットSSシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード05768021品番BSJ-SS04
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

高機能素材で夏を制する。Bluestormオリジナルラッシュガード第2弾!
優れた吸水速乾性、最高水準のUVカット(UPF50+)、そしてひんやり心地よい接触冷感。
過酷な夏のフィールドでも、常に涼しく、快適にパフォーマンスを発揮するための高機能ラッシュガードシリーズです。
パフォーマンスルーズフィット SSシャツは圧倒的な涼しさを誇るモデル。
真夏のタフな実釣にはもちろん、普段着のTシャツ感覚としても最適です。

サイズ
L
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
69
身幅(cm)
60
色
Ice Gray
機能
吸水速乾,接触冷感,UPF50+

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする