※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本科学工具研究社
山本科学工具研究社の その他測定用品
山本科学工具研究社の 硬度計
テレブリネラー硬さ試験片
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05768586
品番
HB-W180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ
HBW
JIS規格
JIS B7736
寸法(mm)
Φ115×18
仕上
精研
許容差(R=Max.-Min)
1.5%
測定点数(n)
6(3×2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。