曜日別特売
3Z4S-LE VS-1214H1 Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 05773118

3Z4S-LE VS-1214H1 Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 05773118
3Z4S-LE VS-1214H1 Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 05773118

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
焦点距離(mm)12
絞り1.4~16
内容量1個注文コード05773118品番3Z4S-LE VS-1214H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現

フィルターサイズ(mm)M36.5×P0.5画角44.4°×56.9°鏡筒長(mm)48~48.5絞り1.4~16最近接距離(m)0.3撮像素子(適合最大)1インチ質量(g)140焦点距離(mm)12仕様画像センサマウントCマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする