Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05773136 品番 3Z4S-LE VS-2514H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現

フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 画角21.5°×28.5° 鏡筒長(mm)33.5〜35.6 絞り1.4〜16 最近接距離(m)0.3 撮像素子(適合最大)1インチ 質量(g)90 焦点距離(mm)25 仕様画像センサ マウントCマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする