omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明 FLVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
130
注文コード
05773188
品番
FLV-FB130130W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
130
幅(mm)
130
高さ(mm)
10
照光種別
面発光
発光色
白
光源
可視光
特性
発光面口35-164mmまで5種類のバリエーション。
照射方式
バックライト
照光形状
バックライト形