着用例
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 使い捨て防護服
タイベック(R)1110NA 続服
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05778446
品番
1110NA
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
色
白
サイズ
L
用途
建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
仕様
袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/左胸・尻ポケット付き/スタンドカラー
TGK品番
532-87-04-10
トラスコ品番
819-8840
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
機能
粉体防護、ミスト防護
適応身長(cm)
158〜170
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適応胸囲(cm)
84〜104
縫い目形式
内縫い
注意
※頭部の防護が必要な作業においては、フードを併用するか本製品の使用は避け、フード付きの全身化学防護服を使用してください。
※耐熱性、防炎性はありません。
商品説明動画
参考になった