※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アミコンウルトラー4 遠心式フィルターユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個) 型式UFC810024 注文コード05783233 品番10K
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は型式・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。
希釈タンパク質溶液の90%以上とういう、高い回収率。
バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。

最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)
膜材質-低結合性再生セルロース
有効ろ過面積-7.6cm2

TGK品番719-23-36-05 品名アミコンウルトラ-4 100K 型式UFC810024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする