10K    UFC901096 アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア) 05783267 10K    UFC901096 アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア) 05783267

アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(96個) 注文コード 05783267 品番 10K UFC901096
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。
バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。
最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)
最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)
膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2
一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)

最大初期サンプル容量(mL)
スイングバケットローター: 15 mL
固定アングルローター:35° - 12 mL
遠心力(xg)
スイングバケットローター: 4000 xg
固定アングルローター (35°): 5000 xg
TGK品番719-23-36-08 材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.6 直径×長さL(Φmm×mm)35×121 一般的な最終濃縮液量(μL)150〜300 分画分子量10K 型式UFC901096 品名アミコンウルトラ-15 10K
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
骨のコラーゲンの分子画分
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

科学実験で化石骨のコラーゲンの分子画分を得るために使っている。かなりの数を使うので、もう少し安くなれば助かる。また、中のフイルターだけの販売があればと思う。その側の試験管がどんどんたまっていく(廃棄してもいいのだが、なんとなくもったいないので洗って保管している)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする