SUSCH3 ステンレスワゴン H800(H850) ヤマテック 05785609

ステンレスワゴン H800(H850)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05785609
品番
SUSCH3
参考基準価格(税別)¥241,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

溶接仕様のため堅牢です。
バンパー付のため、建物を傷めません。

用途
工場。
オフィス。
トラスコ品番
132-4428
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
800(850)
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
600
支柱
#400仕上げ
棚板
BA仕上げ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする