日本緑十字社
交通標識・構内用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
フォークリフト制限速度5
注文コード
05789967
品番
417010
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
視認性に優れた構内用交通標識です。
標識用ポール(別売)や壁面等に掲示するための穴が上下に2箇所あけられています。
用途
構内用の交通標識として。
トラスコ品番
734-4942
表示内容
フォークリフト制限速度5
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
680
横(mm)
400
取付穴径(Φmm)
10mmΦ×2ヵ所