交通標識・構内用

交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社

視認性に優れた構内用交通標識です。
標識用ポール(別売)や壁面等に掲示するための穴が上下に2箇所あけられています。

用途
構内用の交通標識として。
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
680
横(mm)
400
取付穴径(Φmm)
10mmΦ×2ヵ所
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
表示内容
トラスコ品番
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417028 0578987905789879417028734-1249飛び出し注意
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417010 0578996705789967417010734-4942フォークリフト制限速度5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417100 0579000105790001417100734-4939構内制限速度
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417011 0579001005790010417011734-4936フォークリフト制限速度8
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417030 0579003705790037417030734-4935構内徐行
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417031 0579006205790062417031734-4938人も車も一旦停止左右確認
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417006 0579010705790107417006734-4941構内制限速度30
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417012 0579015905790159417012734-4940フォークリフト制限速度10
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする