TT-SB.10100.B SoundBomb スプリット デュアルトーン DENALI 05790186

TT-SB.10100.B SoundBomb スプリット デュアルトーン DENALI 05790186
TT-SB.10100.B SoundBomb スプリット デュアルトーン DENALI 05790186

SoundBomb スプリット デュアルトーン

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05790186
品番
TT-SB.10100.B
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。
同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。
これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。
キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。
これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。
アメリカで設計され、イタリアで製造されています。
全てのCANbus電気システムと互換性があります。

セット内容
コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ
電流(A)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36
サウンドシステム
3フィート(約1m)で120dB
関連資料:(0.57MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする