TT-SB.10000.B SoundBomb コンパクト デュアルトーン DENALI 05790202

TT-SB.10000.B SoundBomb コンパクト デュアルトーン DENALI 05790202
TT-SB.10000.B SoundBomb コンパクト デュアルトーン DENALI 05790202

SoundBomb コンパクト デュアルトーン

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05790202
品番
TT-SB.10000.B
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。
このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。
全てのCANbus電気システムと互換性があります。

セット内容
シングルピース電空ホーン 12V 30A リレー
電流(A)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×116×86
サウンドシステム
3フィート(約1m)で120dB
関連資料:(0.7MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする