TT-SB.10200.B SoundBomb ミニ エレクトロマグネティック ロートーン DENALI 05790211

TT-SB.10200.B SoundBomb ミニ エレクトロマグネティック ロートーン DENALI 05790211
TT-SB.10200.B SoundBomb ミニ エレクトロマグネティック ロートーン DENALI 05790211

SoundBomb ミニ エレクトロマグネティック ロートーン

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05790211
品番
TT-SB.10200.B
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。
スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。
追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。
すべてのCANbus電気システムと互換性があります。

セット内容
シングルピース電磁ホーン
電流(A)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×86×63
サウンドシステム
3フィート(約1m)で113dB
関連資料:(2.05MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする