SV420MRU 120L シールチェーン SVシリーズ SV420MRU シルバー RK JAPAN 05799372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールチェーン SVシリーズ SV420MRU シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
リンク数120L
内容量1本注文コード05799372品番SV420MRU 120L
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

プレート・ピン・ローラーにメッキ処理を施したRK独自の仕様を採用し、高い防錆性能を実現
プレート・ピン・ローラー全てを同一のメッキ仕上げとし、美しい光沢感を追求
メッキ処理を統一し、過度な主張を抑えた美しい仕上がり

リンク数
120L
色
シルバー
サイズ
420
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。
※個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする