シービージャパン
マグネット 折り畳み調味料ラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05799688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使わないときは折り畳んでスリムに保管。
省スペース設計。
オイルボトルやスパイス類をまとめて収納でき使わないときは折り畳んでスリムに保管出来ます。
用途
マグネット 調味料ラック 折りたたみ
材質
ステンレス鋼・マグネット・シリコーンゴム
質量(g)
550
耐荷重(kg)
1.5
収納時寸法(mm)
385×120×20
使用時寸法(mm)
283×125×95