アルミ台車のめねじ部分が鉄製ボルトの錆付きで壊して除去するしか方法がなかった。ヘリサートは他社メーカー品も使用したが、モノタロウの物で同じように使用できた。PSボルトはSUSに変えました。
他のヘリサートも使用しています。これは1種類なのでM6以外は使えません。
他の種類もあれば良いと思います。
ご意見ありがとうございました。
注文してから届くまでが意外と早く助かりました。金額は高くないですが問題なく使用できました。
ネジ穴が舐めてボルトが刺せなくなったのでこの商品を購入しました。
初めて使用しましたがドリルがあれば作業は簡単に行えました。
使用方法はネットで調べましたが、簡単な説明書がついてると尚良かったかなと思います。
長さが1種類しか入っていないので、出来れば2種類位入っていたら大満足です。強度には問題ないと思います。
バイク(ホンダGB250)のカムシャフトホルダーの6mmネジ穴がなめたのに使いました。問題なく使えました。
樹脂製品へのボルト取付に使用。一発で決まりました。価格的にも満足です。M4・5・8位までシリーズ化してあるとより良いかと。
タップハンドルがついていれば完璧なのですが、使った感じは良くて確実に締め付けられました。