曜日別特売

7540 アドベントレイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
05800291
品番
7540-71-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ベーシックな機能とデザインをシンプルにすることで、透湿性のあるレインスーツの中でも低価格を実現しました。
耐水圧が10000mmとなります。
透湿素材でムレを逃がしてくれるのと、総裏メッシュで汗をかいても不快なベトつきを軽減します。
背中には空気抜きのベンチレーションをつけることで、さらに快適に。
反射テープは背中と前のポケット部分に備えてあるので前後からの安全性も確保しています。
フードが取り外せるので不要なときは邪魔になりません。

用途
通勤、通学、アウトドアに。
トラスコ品番
338-3174
材質
表地:ポリエステル100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)
サイズ
S
胸囲(cm)
78~86
身長(cm)
150~160
色
シルバー
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
(引張)102、66~74
着丈(cm)
69
適応身長(cm)
150~160
適応胴囲(cm)
66~74
耐水圧(mm)
10000 透湿性:3000g/m2・24hrs
適応胸囲(cm)
78~86
胸幅(cm)
57.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする